Motion
HP5705-3.25IN MTW

REXNORD INC
HP5705-3.25IN MTW

81416721 Cadena moldeada a ancho (MTW) de la serie 5705 MatTop® de Rexnord
Artículo MI #01499983
No. Fabricante HP5705-3.25IN MTW
Precio47.80 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP5705-3.25IN MTW

81416721 Cadena moldeada a ancho (MTW) de la serie 5705 MatTop® de Rexnord
Artículo MI #01499983
No. Fabricante HP5705-3.25IN MTW
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
Su precio$47.80/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Alfombrilla Grosor  
    12.7 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1.5 pulg.
  • Peso por pie
    1.86 lb

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Aplicación
    Bebidas
  • Material de la cadena
    HP
  • Número de cadena
    5705
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
81416721 HP5705-3.25 MTW