Motion
DL-1000
Cubierta de tanque estándar con labio de goteo: admite tamaños JIC 1000 , incluye labio de goteo, puerto de drenaje 3/4 NPT , longitud 101.00 in, ancho 65.00 in, alto 6.00 in, espesor del material 1/2 in
Artículo MI #01500199
No. Fabricante DL-1000
Precio7,864.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cubierta de tanque estándar con labio de goteo: admite tamaños JIC 1000 , incluye labio de goteo, puerto de drenaje 3/4 NPT , longitud 101.00 in, ancho 65.00 in, alto 6.00 in, espesor del material 1/2 in
Artículo MI #01500199
No. Fabricante DL-1000
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
Precio7,864.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del material
    1/2 pulg.
  • Altura total
    6.00 pulg.
  • Longitud total
    101.00 pulg.
  • Ancho general
    65.00 pulg.
  • Tamaño del tanque
    JIC 1000
  • Peso
    1393 lb

Detalles

  • Tipo de plataforma
    Cubierta estándar con labio de goteo
  • Puerto de drenaje
    3/4 NPT
  • Labio de goteo
    Incluye labio de goteo
  • Orificios de elevación
    Incluye orificios de elevación
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBIERTA ESTÁNDAR DL-1000
  • Formado a partir de placa de acero y reforzado para proporcionar resistenciay rigidez
  • Proporciona un movimiento sencillo con la carretilla elevadora
  • Orificios de elevación para uso con el elevador superior
  • Labio de goteo de 2" con drenaje N.P.T. de 3/4"
  • Se puede utilizar como bandeja de goteo en las piernas
  • Todas las superficies tratadas con un recubrimiento de aceite antioxidación
  • Enviado sin cebado

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron