Motion
L-20-12
12 Depósito hidráulico en forma de L - 20 galones, Material de acero encurtido y engrasado, 30.00 pulgadas de largo, 42.00 pulgadas de ancho, 24.25 pulgadas de alto
Artículo MI #01500341
No. Fabricante L-20-12
Precio1,313.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
12 Depósito hidráulico en forma de L - 20 galones, Material de acero encurtido y engrasado, 30.00 pulgadas de largo, 42.00 pulgadas de ancho, 24.25 pulgadas de alto
Artículo MI #01500341
No. Fabricante L-20-12
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
Precio1,313.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la placa de cubierta
    7 ga
  • Tamaño del puerto de drenaje
    3/4 NPT
  • Grosor de la placa delantera
    7 ga
  • Altura de la pierna
    6.00 pulg.
  • Diámetro del orificio de montaje
    11/16 pulg.
  • Altura total
    24.25 pulg.
  • Longitud total
    30.00 pulg.
  • Ancho general
    42.00 pulg.
  • Peso
    226 lb

Detalles

  • Llenador/respirador
    Respiradero/relleno incluido
  • Indicador de temperatura del nivel de fluido
    Indicador de 5.00 pulgadas incluido
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad del depósito
    20 galones (EE. UU.)
  • Material del depósito
    Acero encurtido y engrasado
  • Serie de depósito
    Diseño de la serie 12 (en forma de L)

Descripción general

Descripción del fabricante
L-20-12 DEPÓSITO
  • La cubierta es 12" más larga que el depósito estándar en forma de L A atenuado.
  • Elevador de soldadura con relleno/respiradero
  • Nivel de fluido / Temp. Calibre ( 5")
  • Tapa abisagrada con cierre de mango en T, cierre de tapa y junta plana de 1/4" de grosor. (L-150 y más grandes tienen dos tapas)
  • Orificios de elevación
  • Deflector con aberturas
  • Drenaje N.P.T. de 3/4"
  • Interior y exterior tratados con un recubrimiento de aceite antioxidación
  • Todos los depósitos se envían sin cebado
  • La altura de la pata es de 6" con dos orificios de montaje de 11/16" de diámetro a cada lado
  • El material es acero encurtido y engrasado
  • Todos los accesorios se envían sueltos dentro del depósito