Motion
NJ-5
Soldadura no JIC en depósito hidráulico superior - 5 gal, material de acero encurtido y engrasado, 12.00 in de longitud, 14.00 in de ancho, 10.00 in de altura
Artículo MI #01500391
No. Fabricante NJ-5
Precio327.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Soldadura no JIC en depósito hidráulico superior - 5 gal, material de acero encurtido y engrasado, 12.00 in de longitud, 14.00 in de ancho, 10.00 in de altura
Artículo MI #01500391
No. Fabricante NJ-5
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
Precio327.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la cubierta de acceso final
    6.00 pulg.
  • Altura total
    10.00 pulg.
  • Longitud total
    12.00 pulg.
  • Ancho general
    14.00 pulg.
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • Llenador/respirador
    Respiradero/relleno incluido
  • Indicador de temperatura del nivel de fluido
    Indicador de 5.00 pulgadas incluido
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad del depósito
    5 galones (EE. UU.)
  • Material del depósito
    Acero encurtido y engrasado
  • Serie de depósito
    Diseño (no - JIC) - Soldadura superior
  • Número de estilo
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
DEPÓSITO NJ-5
  • Elevador de soldadura con respirador de relleno
  • Nivel de fluido / Temp. Calibre ( 5")
  • Drenaje
  • Orificios de montaje
  • Cubierta de extremo con sello
  • Interior y exterior tratados con un recubrimiento de aceite antioxidación
  • Enviado sin cebado
  • El material es acero encurtido y engrasado
  • Todos los accesorios se envían sueltos dentro del depósito