Motion
SY7000-27-2T
VÁLVULA SOLENOIDE DE PUERTO SY 4/5
Artículo MI #01505713
No. Fabricante SY7000-27-2T
Precio11.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA SOLENOIDE DE PUERTO SY 4/5
Artículo MI #01505713
No. Fabricante SY7000-27-2T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4

Detalles

  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    SY
  • Rosca estándar
    NPT
  • Serie de válvulas
    SY7000
  • Supresor de voltaje
    Sin supresor de tensión de luz/sobretensión

Descripción general

Descripción del fabricante
SY7000-27-2T SUBBASE CON BASE 3/8"NPT
  • Subplaca para válvulas de solenoide de la serie SY montadas en la base.
  • Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF

También puede gustarle

Los clientes también compraron