Motion
25 POLYPROP 10 pies

MORSE
25 POLYPROP 10 ft

Cadena de rodillo 2362259 - Serie estándar, paso de 25 / 1/4 in, remachado, 1 hebra, material de polipropileno, 10 pies de longitud
Artículo MI #01507832
No. Fabricante 25 POLYPROP 10 ft
Precio89.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
25 POLYPROP 10 ft

Cadena de rodillo 2362259 - Serie estándar, paso de 25 / 1/4 in, remachado, 1 hebra, material de polipropileno, 10 pies de longitud
Artículo MI #01507832
No. Fabricante 25 POLYPROP 10 ft
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
Su precio$89.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la placa de enlace
    0.2500 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Altura de la placa
    0.2500 pulg. en pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.1300 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.1250 pulg.
  • Peso
    0.01 lb
  • Peso por pie
    0.07 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    2362259
  • Número de Upc del fabricante
    662460388847
  • Material
    Polipropileno
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • UPC_NO
    662460388847

Descripción general

Descripción del fabricante
25 CADENA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de marcas Morse
  • La cadena Morse Polyprop se fabrica según estándares de precisión utilizando tecnología de primera clase
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron