Motion
66714-9
66714-9
Artículo MI #01507937
No. Fabricante 66714-9
Precio14.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
66714-9
Artículo MI #01507937
No. Fabricante 66714-9

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$14.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Tamaño hexagonal
    3/8 x 5/16 pulg.
  • Diámetro del orificio
    1/8 pulg.
  • Presión de funcionamiento
    500 psi
  • Altura total
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1/8 pulg.
  • Ancho general
    11/16 pulg.
  • Longitud del mango
    1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28 pulg.
  • Tamaño de la conexión del tubo
    1/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de conexión
    Manguito y tuerca
  • Tipo de rosca de ajuste
    NPT
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de rosca
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
66714-9 CONECTOR MACHO SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good