Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior78 mm
- Ancho general8 mm
- Diámetro del eje58 mm
- Peso0.20 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico
- CarcasaAcero
- Anillas en V compatibles22311;400600;400601;400604;400605
- Mangas de desgaste compatibles99219
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Tipo de diseñoHMSHA1
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311247658
- Número de labios2
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero al carbono
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaExtremos de rueda, ejes