Motion
SNL 518-615

SKF
SNL 518-615

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #01508920
No. Fabricante SNL 518-615
Precio858.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNL 518-615

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #01508920
No. Fabricante SNL 518-615

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio858.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    100 mm
  • Ancho de la base
    3-15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    11.4375 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    2.4375 pulg., 2.5000 pulg., 3.1875 pulg., 3.2500 pulg., 65 mm, 75 mm, 80 mm
  • En general Altura  
    7.6250 pulg.
  • En general Longitud  
    13.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    5.5000 pulg.
  • Peso
    28.85 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1218 K, 2218 K, 22218 EK, 23218 CCK/W33, C2218 K
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SNL
  • Estándares cumplidos
    ISO/DIS 185 Grado 200
  • UPC_NO
    7316570332698

Descripción general

Descripción del fabricante
SNL 518-615 HSG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good