Motion
SER202-10
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 0.6250 pulg. Diámetro del orificio, 1.8504 pulg. D.E., Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01508997
No. Fabricante SER202-10
Price$37.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 0.6250 pulg. Diámetro del orificio, 1.8504 pulg. D.E., Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01508997
No. Fabricante SER202-10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$37.54/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    5/8 in
  • Inner Ring Width  
    1.2188 in
  • Outer Ring Width  
    0.6250 in
  • Outside Diameter  
    1.8504 in

Details

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    SER200
  • UPC_NO
    0808250102808

Descripción general

Descripción del fabricante
SER202-10 5/8 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron