Motion
30560
Sellador de silicona Superflex - Azul, base de silicona acetoxi, 80 ml, tubo, tiempo de curado de 24 h, forma: pasta
Artículo MI #01510236
No. Fabricante 30560
Precio15.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de silicona Superflex - Azul, base de silicona acetoxi, 80 ml, tubo, tiempo de curado de 24 h, forma: pasta
Artículo MI #01510236
No. Fabricante 30560

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    80 ml
  • Gravedad específica
    1.04 a 25 °C
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Aplicación
    Juntas
  • Base química
    Silicona acetoxi
  • Color
    Azul
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +500 °F
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Formulario de producto
    Pegar
  • Declaración de la Propuesta 65
    Daño reproductivo
  • UPC_NO
    079340305601

Descripción general

Descripción del fabricante
270642 30560 SUPERFLEX AZUL RTV 80ML CG
  • Reemplaza casi cualquier junta cortada
  • Fabrica juntas “formadas in situ” fiables que resisten el agrietamiento, la contracción y la migración
  • Recubre las juntas precortadas para aumentar la fiabilidad
  • Rango de temperatura -65°F a 500°F intermitente
  • Resiste fluidos de automóviles y de taller
  • No ensuciará los sensores de oxígeno

También puede gustarle

Los clientes también compraron