Motion
PC 7303
Recubrimiento epoxi Nordbak - 25 lb, color gris, tiempo de curado: 6 h
Artículo MI #01510659
No. Fabricante PC 7303
Precio1,259.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Recubrimiento epoxi Nordbak - 25 lb, color gris, tiempo de curado: 6 h
Artículo MI #01510659
No. Fabricante PC 7303

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,259.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    25 lb
  • Tamaño del paquete
    25 lb
  • Resistencia al cizallamiento
    2400 psi

Detalles

  • Material adhesivo
    Adhesivo epoxi
  • Aplicación
    Ciclones, colectores de polvo, codos, tolvas, sistemas de transporte neumático, bombas de lodo
  • Color
    Gris
  • Tiempo de curado
    6 h
  • Color epoxi
    Gris
  • Curado completo
    Curado con calor
  • Compensación de material
    Cerámica, metal
  • Relación de mezcla
    4:1
  • Serie
    Pneu-Wear
  • UPC_NO
    079340983724
  • Tiempo de trabajo
    30 min.

Descripción general

Descripción del fabricante
235622 98372 NORDBAK H/T DESGASTE 25LB

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good