Motion
2100202000

MCGILL
2100202000

Seguidores de leva CFE 1 B Crowned y Flat Cam - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro del pasador, 1.0000 pulg. de longitud del pasador, sin sellar, acero al cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #01515118
No. Fabricante 2100202000
Precio63.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
2100202000

Seguidores de leva CFE 1 B Crowned y Flat Cam - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro del pasador, 1.0000 pulg. de longitud del pasador, sin sellar, acero al cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #01515118
No. Fabricante 2100202000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$63.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Número de catálogo del fabricante
    CFE 1 B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166033361
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2225 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1800 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Pulgadas CAMROL (CF)
  • Tipo de pasador
    CF - Perno estándar
  • UPC_NO
    726166033361

Descripción general

Descripción del fabricante
CFE1B LENTO DE CAM
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Configuración excéntrica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good