Motion
VMH2.A90P  3/8
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., 3/8 NPT puerto, Cuerpo de latón, Mango de palanca
Artículo MI #01516271
No. Fabricante VMH2.A90P 3/8
Precio36.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., 3/8 NPT puerto, Cuerpo de latón, Mango de palanca
Artículo MI #01516271
No. Fabricante VMH2.A90P 3/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$36.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2.30 pulg.
  • Longitud total
    1.77 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Tamaño de la válvula
    3/8 pulg.
  • Peso
    4.3800 lb

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, energía alternativa y producción de combustible, movimiento de productos a granel, procesamiento químico, servicios de aire comprimido, eliminación de condensados, refrigerantes, desengrasante, desmineralizadores, deshidratación y movimiento de lodos, líneas de efluentes, llenado, sistemas de filtración, aplicaciones químicas generales, sistemas y elevadores hidráulicos/neumáticos, pulverización y limpieza de tinta, purga de líneas, refrigeración de máquinas, flujo de materiales, mezcla, servicio municipal, producción de gas natural y aceite, encurtido, revestimiento, control de residuos sólidos y líquidos, fresadoras de acero, lavado
  • Material de la bola
    Latón
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Conexiones finales
    FNPT
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Tipo de mango
    Mango de bloqueo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Número de puertos
    2
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Opciones
    Mango en T Gull Wing (Oe), kit de mango de bloqueo de cierre (Op)
  • Estilo de portabilidad
    Completo
  • Tipos de productos
    Válvula de cuerpo atornillado
  • Material del asiento
    RTFE
  • Serie
    VMH
  • Material del vástago
    Latón niquelado
  • Rango de temperatura
    -20 a 450 °F
  • Tipo de rosca
    FNPT
  • Tipo
    Válvula de cuerpo atornillado
  • UPC_NO
    649848008108

Descripción general

Descripción del fabricante
VMH2 A9-OP VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN 3/8" 600PSI
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"