Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total9-1/4 pulg.
- Diámetro del mango2.475 pulg.
- Rosca Longitud4 pulg.
- Tamaño de la rosca2-7/8 – 8
Detalles
- BiselCono
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales6
- Serie1505
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH8
- Rosca estándarUNC