Motion
1013355
Macho de roscar manual, serie 1505 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 6 canales, tamaño de rosca 3 – 8 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #01517697
No. Fabricante 1013355
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie 1505 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 6 canales, tamaño de rosca 3 – 8 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #01517697
No. Fabricante 1013355
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    2.668 pulg.
  • Rosca Longitud  
    4-9/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3 – 8

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    6
  • Serie
    1505
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
1013355 3-8 H8 LISTA TAP TP 1505

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"