Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4 pulg.
- Diámetro del mango0.318 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16 – 24
Detalles
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales2
- Serie1534NE
- Tipo de toquePunto espiral
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarUNF