Motion
30215

Jacobs
30215

Plato de broca Super Chuck-Ball Bearing-Montaje cónico-Montaje: 2JT
Artículo MI #01523823
No. Fabricante 30215
Precio462.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Jacobs
30215

Plato de broca Super Chuck-Ball Bearing-Montaje cónico-Montaje: 2JT
Artículo MI #01523823
No. Fabricante 30215

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio462.25 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • La construcción del cojinete de bolas maximiza la fuerza de agarre y la precisión de la perforación• El rectificado central de las mordazas para mayor rectitud y alineación• El manguito de una pieza elimina las grietas entre los dientes de accionamiento que se encuentran a menudo en otros diseños• Los dientes de manguito endurecidos a través de la nariz endurecidos y los orificios proporcionan una excelente resistencia al desgaste• Manga estriada estándar• Se inspecciona el rendimiento y la precisión de cada mandril al 100 %• T.I.R. 0.003" como máximo a la mitad de su capacidad

Descripción general

Descripción del fabricante
30215 11N BB HUCK
  • La construcción del cojinete de bolas maximiza la fuerza de agarre y la precisión de perforación
  • Mordazas de rectificado central para mayor rectitud y alineación
  • El manguito de una pieza elimina las grietas entre los dientes de accionamiento que suelen encontrarse en otros diseños
  • Los dientes de las mangas con endurecimiento directo, la nariz endurecida y las aberturas proporcionan una excelente resistencia al desgaste
  • Manguito acanalado estándar
  • Cada plato de garras se inspecciona al 100 % para comprobar su rendimiento y precisión
  • T.I.R. 0.003" máximo a la mitad de la capacidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron