Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• La construcción del cojinete de bolas maximiza la fuerza de agarre y la precisión de la perforación • Las mordazas están centradas en el suelo para una mayor rectitud y alineación • El manguito de una pieza elimina las grietas entre los dientes de accionamiento que se encuentran a menudo en otros diseños • Los dientes de manguito endurecidos a través de la punta y los orificios de las llaves proporcionan una excelente resistencia al desgaste • Manga estriada estándar • Cada mandril se inspecciona al 100 % para un mayor rendimiento y precisión • T.I.R. 0.003" como máximo a la mitad de capacidad
- UPC_NO095456302334
Descripción general
- La construcción del cojinete de bolas maximiza la fuerza de agarre y la precisión de perforación
- Mordazas de rectificado central para mayor rectitud y alineación
- El manguito de una pieza elimina las grietas entre los dientes de accionamiento que suelen encontrarse en otros diseños
- Los dientes de las mangas con endurecimiento directo, la nariz endurecida y las aberturas proporcionan una excelente resistencia al desgaste
- Manguito acanalado estándar
- Cada plato de garras se inspecciona al 100 % para comprobar su rendimiento y precisión
- T.I.R. 0.003" máximo a la mitad de la capacidad