Motion
6210035
Acero de alta velocidad con revestimiento brillante 4702-Series M2 , avellanador de pilotos intercambiable de 3-Flute
Artículo MI #01527591
No. Fabricante 6210035
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acero de alta velocidad con revestimiento brillante 4702-Series M2 , avellanador de pilotos intercambiable de 3-Flute
Artículo MI #01527591
No. Fabricante 6210035
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Longitud del canal
    1 pulg.
  • Longitud total
    4-1/16 pulg.
  • Diámetro del vástago piloto
    5/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/16 pulg.

Detalles

  • Avellanador de aeronaves
    No
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Número de canales
    3
  • Serie
    4702
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
6210035 3/8 LISTA DE CONTERBORE 4702

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"