Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza3/4 pulg.
- Altura del cabezal0.312 pulg.
- Diámetro del hombro1/2 pulg.
- Longitud del hombro1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rosca3/8 pulg.
- Longitud de la rosca5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete25
- EspecificacionesAjuste de clase 3A
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca