Motion
08132
Tornillo o perno de hombro, diámetro de rosca: 5/8", diámetro de hombro: 3/4", longitud de hombro: 2-1/4"
Artículo MI #01530180
No. Fabricante 08132
Precio14.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo o perno de hombro, diámetro de rosca: 5/8", diámetro de hombro: 3/4", longitud de hombro: 2-1/4"
Artículo MI #01530180
No. Fabricante 08132

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1 pulg.
  • Altura del cabezal
    1/2 pulg.
  • Diámetro del hombro
    3/4 pulg.
  • Longitud del hombro
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    5/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    10
  • Especificaciones
    Ajuste de clase 3A
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO SH 08132 3/4 X 2-1/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good