Motion
09017
Tornillo o perno de tope, diámetro de rosca: 8mm, diámetro de tope: 10mm, longitud de tope: 20mm
Artículo MI #01530205
No. Fabricante 09017
Precio6.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo o perno de tope, diámetro de rosca: 8mm, diámetro de tope: 10mm, longitud de tope: 20mm
Artículo MI #01530205
No. Fabricante 09017

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    16 mm
  • Altura del cabezal
    7 mm
  • Diámetro del hombro
    10 mm
  • Longitud del hombro
    20 mm
  • Diámetro de la rosca
    8 mm
  • Longitud de la rosca
    13.25 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Grado
    Clase 12.9
  • Estilo de cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    25
  • Especificaciones
    ANSI B1.13M, ISO 7379, ISO 898-1
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE SS 09017 10MM X 20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"