Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza16 mm
- Altura del cabezal7 mm
- Diámetro del hombro10 mm
- Longitud del hombro25 mm
- Diámetro de la rosca8 mm
- Longitud de la rosca13.25 mm
- Tamaño de la roscaM8x1.25
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- GradoClase 12.9
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete25
- EspecificacionesANSI B1.13M, ISO 7379, ISO 898-1
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca