Motion
32146
Tornillo de ajuste de punta de copa - Material de acero, 5/16-18 pulg. Tamaño de rosca, 100 por paquete
Artículo MI #01530380
No. Fabricante 32146
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de ajuste de punta de copa - Material de acero, 5/16-18 pulg. Tamaño de rosca, 100 por paquete
Artículo MI #01530380
No. Fabricante 32146
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Tipo de punto
    Copa

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE SS 32146 5/16-18 X 1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo