Motion
72016
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: #3-48, Longitud: 1/2", Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01530930
No. Fabricante 72016
Precio0.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: #3-48, Longitud: 1/2", Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01530930
No. Fabricante 72016

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    #3
  • Tamaño de la unidad
    5/64 pulg.
  • Longitud  
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #3-48

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    Ajuste de clase 3A
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
72016 #3-48 X 1/2 TORNILLO SHC