Motion
72040
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: #6-32, Longitud: 3/8", Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01530942
No. Fabricante 72040
Precio0.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: #6-32, Longitud: 3/8", Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01530942
No. Fabricante 72040

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    #6
  • Tamaño de la unidad
    7/64 pulg.
  • Longitud  
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #6-32

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    Ajuste de clase 3A
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
72040 #6-32 X 3/8 TORNILLO SHC