Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1/4 pulg.
- Tamaño de la unidad3/16 pulg.
- Longitud1-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarASTM A574; ASME B18.3
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Roscado completo o parcialRosca parcial
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero de aleación
- EspecificacionesAjuste de clase 3A
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca