Motion
RC150EZNO
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra EZ Boss-Lock de 1-1/2 in x Mango de manguera de 1-1/2 in con mango con muesca, recto
Artículo MI #01536637
No. Fabricante RC150EZNO
Precio124.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra EZ Boss-Lock de 1-1/2 in x Mango de manguera de 1-1/2 in con mango con muesca, recto
Artículo MI #01536637
No. Fabricante RC150EZNO

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio124.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la lengüeta
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    5-7/16 pulg.
  • Peso
    2.41 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de acoplador
    Acoplador hembra tipo C x Mango de manguera
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Acoplador x Mango de manguera
  • Sexo de acoplamiento
    Mujer
  • Tipo de final 1
    Acoplador hembra Boss-Lock EZ
  • Tipo de extremo 2
    Mango de manguera con mango con muesca
  • Familia de conexiones de conexión
    Con púas a CamLock
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
RC150EZNO EZ BOSSLOCK CON MUESCA

También puede gustarle