Motion
Juego de pedalier PowerTwist Double-V

FENNER DRIVES
PowerTwist Double-V BB

PowerTwist® Cinturón V Link - Tamaño de sección BB, 5/8 pulg. de ancho superior, 100 pies de largo, rojo, poliéster/poliuretano
Artículo MI #01536730
No. Fabricante PowerTwist Double-V BB
Precio26.92 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
PowerTwist Double-V BB

PowerTwist® Cinturón V Link - Tamaño de sección BB, 5/8 pulg. de ancho superior, 100 pies de largo, rojo, poliéster/poliuretano
Artículo MI #01536730
No. Fabricante PowerTwist Double-V BB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio26.92 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    100 pies
  • Diámetro mínimo de la polea
    9.00 pulg.
  • Tamaño de la sección
    BB
  • Ancho superior
    5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace ajustable
    PowerTwist®
  • Color
    "Rojo"
  • Material
    Poliéster/poliuretano compuesto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +240 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40°F a +240 °F
  • Tipo de producto
    Cinturones ajustables V-Link
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    BB
  • Serie
    PowerTwist® Doble V
  • Estándares cumplidos
    RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    BB

Descripción general

Descripción del fabricante
0408250 POWERTWIST BB 100'
  • Mayor vida útil de la correa en los entornos más hostiles
  • Instalación más rápida y sencilla sin desarmados ni ajuste de bases de motor
  • Reducción del ruido, mayor vida útil de los rodamientos debido a la baja vibración de la correa