Motion
4912067
Clásico - Correa en V - Sección A/13 , Número de secciones: 1, Tipo superior Lo-Ridge, 100 pies de longitud
Artículo MI #01536747
No. Fabricante 4912067
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clásico - Correa en V - Sección A/13 , Número de secciones: 1, Tipo superior Lo-Ridge, 100 pies de longitud
Artículo MI #01536747
No. Fabricante 4912067
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    100 pies
  • Peso
    12.5 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Clásico - Cinturón en V
  • Perfil de la correa
    Parte superior con V-Lo-Ridge
  • Color
    Borrar
  • Tipo de construcción
    Top Lo-Ridge
  • Número de catálogo del fabricante
    4912067
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Número de secciones
    1
  • Tipo de producto
    Correas sin fin
  • Sección
    A/13
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
UN TRANSPARENTE RIDGE-TOP 85 4912067