Motion
GB2003-5G120.00

FENNER DRIVES
GB2003-5G120.00

Guía de la correa en V - Sección C de la correa, 120 in de longitud, 1.1 in de ancho, 0.71 in de altura
Artículo MI #01536830
No. Fabricante GB2003-5G120.00
Precio286.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
GB2003-5G120.00

Guía de la correa en V - Sección C de la correa, 120 in de longitud, 1.1 in de ancho, 0.71 in de altura
Artículo MI #01536830
No. Fabricante GB2003-5G120.00
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
Precio286.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de sección de correa en V compatible
    C
  • Altura total
    0.71 pulg.
  • Longitud total
    120 pulg.
  • Ancho general
    1.1 pulg.
  • Peso
    2.50 lb

Detalles

  • Material de la guía
    UHMWPE
  • Tipo de guía
    Guía de la correa en V
  • Incluye
    Tira de desgaste
  • Material
    Galvanizado
  • UPC_NO
    662345007917
  • Material de la tira de desgaste
    Acero galvanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
GUÍA DE CINTURÓN DE VEE GB2003-5G120.00 C

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"