Motion
PCFE 1 3/4

MCGILL
PCFE 1 3/4

Seguidor plano de leva - Serie de rodillo de oruga (PCF) TRAKROL, 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1875 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #01536965
No. Fabricante PCFE 1 3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
PCFE 1 3/4

Seguidor plano de leva - Serie de rodillo de oruga (PCF) TRAKROL, 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1875 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #01536965
No. Fabricante PCFE 1 3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Roller Diameter  
    1.7500 in
  • Roller Width  
    1.1875 in
  • Stud Diameter  
    0.7500 in
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    0.93 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    PCFE 1 3/4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166111359
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2520 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1370 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Rodillo de oruga TRAKROL (PCF)
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    726166111359

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ALIVIO PCFE 1 3/4
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Inserto de cojinete de bolas Orificio hexagonal en cara roscada Configuración excéntrica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like