Motion
2304500000

MCGILL
2304500000

Seguidor de leva con brida - 3.0000 in de diámetro del rodillo, 2.0000 in de ancho del rodillo, 3.9375 in de diám. de la brida, 0.5938 in de espesor de la brida, brida simple
Artículo MI #01536980
No. Fabricante 2304500000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
2304500000

Seguidor de leva con brida - 3.0000 in de diámetro del rodillo, 2.0000 in de ancho del rodillo, 3.9375 in de diám. de la brida, 0.5938 in de espesor de la brida, brida simple
Artículo MI #01536980
No. Fabricante 2304500000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5938 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1 1/4-12
  • Peso
    5.37 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    FCFE 3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166111564
  • RPM Máx.
    950 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Serie
    Rodillo de oruga TRAKROL (FCF)
  • Tipo de pasador
    Estándar con casquillo excéntrico
  • UPC_NO
    726166111564

Descripción general

Descripción del fabricante
FCFE 3 RODILLO INACTIVO
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior con brida Inserto de cojinete cónico Orificio hexagonal en cara roscada Configuración excéntrica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good