Motion
VCFE 3 1/2

MCGILL
VCFE 3 1/2

Rodillo de oruga ranurado en V - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6875 pulg. de ancho del rodillo, 2.2500 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #01536986
No. Fabricante VCFE 3 1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
VCFE 3 1/2

Rodillo de oruga ranurado en V - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6875 pulg. de ancho del rodillo, 2.2500 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #01536986
No. Fabricante VCFE 3 1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de sujeción
    750
  • Excentricidad
    0.03
  • Ángulo de ranura
    90 °
  • Punto Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6875 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    0.375
  • Rosca Tamaño  
    7/8-14
  • Peso
    3.47 lb
  • Anchura al centro de ranura
    0,8750 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Clasificación de carga de empuje dinámico
    1830
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VCFE 3 1/2
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166111519
  • Material
    Acero de cojinetes, acabado de óxido negro
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3490 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Sello
    Sellado
  • Serie
    Rodillo de oruga TRAKROL (VCFE)
  • Tipo de pasador
    Estándar con casquillo excéntrico
  • UPC_NO
    726166111519
  • Manual de instalación de Url

Descripción general

Descripción del fabricante
VCFE 3 1/2 RODILLO INACTIVO
  • Seguidor de leva tipo pasador con ranura en V diámetro exterior Inserto de cojinete cónico Orificio hexagonal en cara roscada Configuración excéntrica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good