Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara6 pulg.
Detalles
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaAluminio
- Sexo de conexiónHombre
- Color de marcaciónBlanco con letras negras
- Material de marcadoAluminio
- Rango de presión manométrica30 psi
- Tipo de indicadorTubo Bourdon
- Material de la lenteVidrio
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)
- Color del punteroNegro
- Material del punteroAluminio
- Conexión de rosca1/4 NPT