Motion
4241673
Manómetro diferencial/dúplex - Serie 712.25 , 60 psi, 4-1/2 pulg. de diámetro de cara, dos montajes inferiores, ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #01537783
No. Fabricante 4241673
Precio1,694.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro diferencial/dúplex - Serie 712.25 , 60 psi, 4-1/2 pulg. de diámetro de cara, dos montajes inferiores, ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #01537783
No. Fabricante 4241673
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
Precio1,694.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -4°F a +140 °F
  • Tubo Bourdon
    Aleación de cobre / tipo C
  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Aluminio fundido negro
  • Características de diseño
    Diseño de anillo con bisagra
  • Color de marcación
    Aluminio blanco con letras negras
  • Rango de presión manométrica
    60 psi
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Vidrio plano
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Tipo de montaje
    Dos montajes inferiores
  • Movimiento
    Aleación de cobre
  • Material del puntero
    Aluminio negro
  • Conexión de presión
    Aleación de cobre
  • Serie
    712.25
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT
  • Materiales húmedos
    Aleación de cobre (latón)

Descripción general

Descripción del fabricante
712.25DX 4.5 60PSI 2 X 1/4 L
  • Medición e indicación de 2 presiones aplicadas.
  • Adecuado para todos los medios gaseosos y líquidos que no obstruyan el sistema de presión ni ataquen las piezas de aleación de cobre.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"