Motion
S1874TAB S-7.5IN

REXNORD INC
S1874TAB S-7.5IN

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, 7.500 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #01537796
No. Fabricante S1874TAB S-7.5IN
Precio152.22 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
S1874TAB S-7.5IN

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, 7.500 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #01537796
No. Fabricante S1874TAB S-7.5IN
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
Precio152.22 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.7500 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.38 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.31 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    10 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Peso
    0.54 lb
  • Peso por pie
    4.3 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    S
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Gris-Negro
  • Material del vuelo
    S
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +350 °F (seco)
  • UPC_NO
    698210681173

Descripción general

Descripción del fabricante
1874K7-1/2 1874K7.5
  • Cadena superior de mesa de S1874 7.5 pulgadas de ancho con cadena base de acero y placas superiores de acero al carbono