Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.31 pulg.
- Exterior Diámetro0.87 pulg.
- Longitud total0.35 pulg.
Detalles
- Soporte del cojineteBola
- Aplicación del embragueRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Tipo de embragueEmbrague de rodamiento unidireccional
- Capacidad de carga dinámica738 lb
- RPM Máx.15000 rpm
- Capacidad de par2.6 pies-libras
- UPC_NO786582324252