Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior30 mm
- Ancho general30 mm
- Peso0.11 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica42100 N
- Descripción largaEl LRT253030 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 25 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.11 lb, diseñado para proporcionar una superficie de canalización duradera en maquinaria industrial.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT253030
- RPM Máx.13000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática63400 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación