Motion
F4B-SCEZ-111-BEV

DODGE
F4B-SCEZ-111-BEV

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida E-Z Kleen - 1-11/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, ProGuard Plus con sello de cabestrillo de acero inoxidable
Artículo MI #01538592
No. Fabricante F4B-SCEZ-111-BEV
Precio481.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4B-SCEZ-111-BEV

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida E-Z Kleen - 1-11/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, ProGuard Plus con sello de cabestrillo de acero inoxidable
Artículo MI #01538592
No. Fabricante F4B-SCEZ-111-BEV
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
Precio481.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.3700 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.5625 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.9400 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4.1300 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4.1300 pulg.
  • En general Altura  
    1.9800 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.6700 pulg.
  • Peso
    2.75 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas de tornillos de fijación
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Grasa compleja de litio
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero chapado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    H1 Grado alimentario
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    064197
  • Número de Upc del fabricante
    782476037222
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 225 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    ProGuard Plus con cabestrillo de acero inoxidable
  • Sensor listo
    No
  • Serie
    ESCEZ
  • Capacidad de carga estática
    4906 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476037222

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BSCEZ111-BEV FLG BRG 064197
  • Los tornillos de fijación colocados en ángulos de 65° proporcionan la máxima fuerza de bloqueo sin comprometer la resistencia del anillo interior
  • La plaquita resistente a la corrosión (CR) supera a otros recubrimientos del mercado actual, como óxido negro, zinc y cromo denso delgado (TDC)
  • Las pruebas han demostrado que el inserto Dodge CR mostró una vida útil del cojinete un 300 % más larga que un inserto recubierto de TDC típico
  • La capacidad de carga de las plaquitas no se reduce en comparación con las plaquitas de acero inoxidable
  • Dispositivo antirrotación que evita la rotación de la plaquita asociada con cargas ligeras o giratorias/aplicaciones de alta velocidad
  • Bloques de almohada de expansión y no expansión disponibles para los tamaños de eje más populares
  • Opción de alta temperatura disponible para 400°F
  • ±2° desalineación estática