Motion
L099 16MMH7 5X2.3MMKW

LOVEJOY INC
L099 16MMH7 5X2.3MMKW

68514452098 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L099, mordaza recta, calibre de 16 mm, acabado con chaveta, hierro
Artículo MI #01544099
No. Fabricante L099 16MMH7 5X2.3MMKW
Precio44.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
L099 16MMH7 5X2.3MMKW

68514452098 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L099, mordaza recta, calibre de 16 mm, acabado con chaveta, hierro
Artículo MI #01544099
No. Fabricante L099 16MMH7 5X2.3MMKW
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
Precio44.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    16 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    2.8400 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L099
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.54 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0600 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5400 pulg.
  • Peso
    1.24 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    792 pulg.
  • UPC_NO
    685144520982

Descripción general

Descripción del fabricante
L099-HUB-16MMH7-5X2.3MMKW