Motion
C2050-3 C/L S/C S/F

MORSE
C2050-3 C/L S/C S/F

330601 Eslabón de conexión de cadena de doble rodillo - 2050 / 1-1/4 pulg. de paso, acero al carbono
Artículo MI #01544575
No. Fabricante C2050-3 C/L S/C S/F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
C2050-3 C/L S/C S/F

330601 Eslabón de conexión de cadena de doble rodillo - 2050 / 1-1/4 pulg. de paso, acero al carbono
Artículo MI #01544575
No. Fabricante C2050-3 C/L S/C S/F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    2050
  • Tamaño y paso de la cadena
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.3750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.5840 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0800 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.4000 pulg.
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    C2050-3 C/L S/C S/F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288467199
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    662288467199

Descripción general

Descripción del fabricante
C2050-3 ENLACE DE CONEXIÓN
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse en la cadena de converying muy por encima de los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock