Motion
JV1277
Manguito de desgaste - 1.3750 pulg. de diámetro de eje, 1.370 pulg. de ancho, acabado recubierto de fosfato sin rectificar
Artículo MI #01544626
No. Fabricante JV1277
Precio36.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de desgaste - 1.3750 pulg. de diámetro de eje, 1.370 pulg. de ancho, acabado recubierto de fosfato sin rectificar
Artículo MI #01544626
No. Fabricante JV1277
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
Su precio$36.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal del eje
    1.3750 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.500 pulg.
  • Peso
    0.08 lb
  • Ancho del eje
    1.370 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    0.625 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    053893522708
  • Tipo de sello
    19
  • Tipo de producto
    Manga de desgaste
  • UPC_NO
    053893522708

Descripción general

Descripción del fabricante
JV1277
  • Los manguitos de desgaste nacionales son componentes de precisión que encajan a presión en un eje, convirtiéndose realmente en parte del eje