Motion
8186TN
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.8750 pulg. D.I., 0.5000 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #01544694
No. Fabricante 8186TN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.8750 pulg. D.I., 0.5000 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #01544694
No. Fabricante 8186TN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.8750 in
  • Overall Width  
    0.5000 in
  • Peso
    0.18 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    8186TN
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El 8186TN es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.8750 pulg. de diámetro con un ancho de 0.5000 pulg., sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    8186TN
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    637400320379

Descripción general

Descripción del fabricante
8186TN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron