Motion
SBN7654
Tuerca de bola SRT - diámetro nominal del tornillo de 0.2810 in, dirección de rosca a la derecha
Artículo MI #01544737
No. Fabricante SBN7654
Precio957.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bola SRT - diámetro nominal del tornillo de 0.2810 in, dirección de rosca a la derecha
Artículo MI #01544737
No. Fabricante SBN7654
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
Precio957.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo de bolas
    1.5000 pulg.
  • Jefe
    1.8750 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.2810 pulg.
  • Peso de la tuerca
    4.2 lb
  • Diámetro mínimo de la raíz
    1.1880 pulg.
  • Peso del tornillo
    5.25 pies-libras
  • Apriete para elevar 1 lb
    0.332 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tuerca esférica SRT
  • Tuerca de bolas por circuito
    44/88
  • Capacidad de carga dinámica
    7242 lb
  • Capacidad de carga estática
    29895 lb
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
SBN7654 TUERCA DE BOLA (C2) 1500-1875 DER.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"