Motion
M-4432-B

TIMKEN
M-4432-B

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 2.5000 pulg. de D.I., 5.0000 pulg. de D.E., 2.5000 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #01545852
No. Fabricante M-4432-B
Precio4,375.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
M-4432-B

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 2.5000 pulg. de D.I., 5.0000 pulg. de D.E., 2.5000 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #01545852
No. Fabricante M-4432-B
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
Precio4,375.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    2.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    9.62 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    M
  • UPC_NO
    087796097797

Descripción general

Descripción del fabricante
M-4432-B