Motion
C2040SK2 ESLABÓN

TSUBAKI (UST)
C2040 SK2 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 2040 / 1 pulg. de paso, acoplamiento SK-2, paso doble, clip de resorte
Artículo MI #01545969
No. Fabricante C2040 SK2 CONN LINK
Precio12.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2040 SK2 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 2040 / 1 pulg. de paso, acoplamiento SK-2, paso doble, clip de resorte
Artículo MI #01545969
No. Fabricante C2040 SK2 CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.717 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    2040 / 1 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.142 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    0.780 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    SK-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    SK-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039196125

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO SC DE ENLACE DE CONEXIÓN C2040 SK-2
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"