Motion
50AS ENLACE DE CORRECCIÓN

TSUBAKI (UST)
50AS OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 50 / 5/8 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #01547278
No. Fabricante 50AS OFFSET LINK
Precio41.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
50AS OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 50 / 5/8 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #01547278
No. Fabricante 50AS OFFSET LINK
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
Su precio$41.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.880 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 600
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Serie
    50
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039188144

Descripción general

Descripción del fabricante
50AS ENLACE DE DESPLAZAMIENTO "600"