Motion
K81108-TV-A/0-8

INA (SCHAEFFLER)
K81108-TV-A/0-8

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 40 mm Diámetro interno, 60 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #01547620
No. Fabricante K81108-TV-A/0-8
Precio120.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
K81108-TV-A/0-8

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 40 mm Diámetro interno, 60 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #01547620
No. Fabricante K81108-TV-A/0-8
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
Precio120.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    60 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Plástico
  • Lavadoras compatibles
    LS4060, WS81108
  • Descripción
    Conjunto de jaula y rodillo cilíndrico axial K811, dirección única, adecuado para combinación con arandela de cojinete axial
  • Capacidad de carga dinámica
    12589.928 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33500 lbf
  • Serie
    K811
  • Capacidad de carga estática
    33273.381 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • UPC_NO
    4047643183475

Descripción general

Descripción del fabricante
K81108-TV-A/0-8 AGUJA BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"